項目 | 軟管夾分類 |
帶材料 | 不銹鋼 |
完 | 樸素 |
包括 | 10mm、13.3mm、14.5mm、15.7mm、18.5mm、22.6mm、25.6mm 和 28.6mm 無級耳夾各 31.6 個,以及 1 對鉗子 |
顎型 | 標準鉗子 |
材料 | 不銹鋼 |
件數 | 81 |
尺寸數 | 8 |
包裝規格 | 1 |
類別 | 無級1耳 |
UPC | 655595100880 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.81 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Oetiker 18500060 無級單耳夾套件用於安裝、捆紮、夾緊和定位軟管或電線。 它通常用於液壓、灌溉、食品加工和汽車製造應用。
歐梯克耳夾的設計符合 DIN EN ISO 9227 國際標準,以確保耐腐蝕性和耐用性。 Oetiker 軟管夾和配件符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 標準,以確保環境健康和無缺陷、卓越的性能。
A. Oetiker 提供範圍廣泛的夾具,包括 擰, 耳朵, 彈簧, 電線, 蝸輪 和塑料夾。
A. 旋轉/碗鼻/側切刀等工具可用於拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉切割器,因為它們可能會在切割夾子時篡改或損壞軟管。
A. 是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆驅動、無級螺絲和 V 型夾是可重複使用的。 它們可以在需要時隨時輕鬆打開和安裝,特別是對於製造和汽車設施的維護和維修。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。 用戶還可以選擇 Oetiker 2 耳夾用於需要永久安裝夾子的應用。
A. 要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋嚙合夾具上的槽。 繼續轉動驅動器,直到夾子緊緊地固定在軟管周圍。
A. 要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 選擇在其夾緊範圍內支持軟管直徑的軟管夾。
A. 定期維護包括清潔風扇葉片、檢查電氣連接是否鬆動、確保氣流正常。
A. 夾緊壓力測量以磅每平方英吋或千牛頓每平方公尺表示。 它是通過將施加的力除以與應變計和樣品表面接觸的橡膠墊的表面積來確定的。