Oetiker 18500114 夾具套件包含 15 件,每件尺寸為 5/16、3/8、1/2、9/16 和 5/8 英寸; 12/3、4/7、8/15 和 16 英寸鍍鋅 1 系列 101 耳鋼夾各 2 件。 它還配備了一個標準的鉗子,所有這些都整齊地包裝在一個塑料存儲盒中。 該歐梯克 18500114 夾具套件設計用於密封軟管,防止低壓應用中的空氣、液體或氣體損失。 隨附的一對鉗口適合夾緊各種直徑的軟管夾,並且夾耳上的凹口或凹坑可最大限度地提高夾緊力,以確保更牢固的固定。 此外,該夾具的機械互鎖功能使其能夠牢固地關閉。 歐梯克 18500114 夾具套件採用鋼結構,具有出色的耐腐蝕性和耐結垢性。
用途:
歐梯克 18500114 夾具套件提供了廣泛的功能組合,使其適用於低壓應用,例如採礦、農業、汽車、供暖、通風等。 Oetiker 18500114 夾具套件中的鍍鋅耳夾與橡膠軟管、塑料管、電纜和焊接軟管一起使用。
功能
- 這款歐梯克夾鉗分類套件包含 15 件,尺寸分別為 5/16、3/8、1/2、9/16 和 5/8 英吋; 12/3、4/7、8/15 和 16 英吋鍍鋅 1 系列 101 耳鋼夾各 2 件。
- 它配備了標準鉗子,全部包裝並整齊地排列在一個塑膠存儲盒中,提供輕鬆簡單的安裝。
- 此歐梯克卡箍系列採用鋼卡箍,可在軟管周圍提供恆定壓力,適合處理熱和振動膨脹或收縮。
- 其夾子在耳朵上配置有一個凹坑,可提供最大的夾緊力以實現牢固固定。
兼容配件:
- 歐梯克 顎鉗: 這些標準鉗口鉗可以替代 Oetiker 18500114 夾具套件的鉗口。 它們具有大型絕緣手柄,可提高用戶舒適度並防止電氣危險。 此外,這些鉗子來自 歐梯克 採用鍛鋼結構,具有高衝擊強度、耐用性和抵抗嚴酷工業濫用的能力。
- 歐梯克 101系列耳夾: 這些 101 系列鍍鋅耳夾可以替換此 Oetiker 18500114 夾子套件的鋼耳夾(以防磨損或損壞),並提供多種選擇。
標準和批准:
- 歐梯克 18500114 夾具套件提供耐腐蝕性能,因為它是按照 DIN EN ISO 9227 標準製造的。
- 此 Oetiker 18500114 夾具套件還符合 ISO/TS 16949 標準,以確保質量性能。
- 夾具符合 SAE 30403(汽車工程師協會)標準的合金識別系統 UNS S1008(統一編號系統),以確保在腐蝕性環境中具有出色的抗拉強度。
- 此外,這些來自 Oetiker 18500114 耳夾套件的耳夾已經過評估和認證,符合 IATF 16949:2016 標準的要求。
安裝方式:
歐梯克 18500114 夾具套件具有 101 系列鍍鋅耳夾,可藉助該品牌的手動安裝鉗(一起出售)進行安裝,並且僅需要單行程工具閉合。 當以正確的夾緊力安裝時,必須相應地選擇夾具的公稱直徑。 為了獲得完美的密封,在安裝過程中必須正確閉合耳朵。
注意:安裝說明手冊也印在歐梯克 18500114 夾具套件的塑料盒蓋內,以方便用戶使用。
經常問的問題:
問:歐蒂卡提供哪些類型的夾具?
A. Oetiker 提供各種軟管夾,例如 擰, 耳朵, 彈簧, 電線, 蠕蟲 和塑料夾。
問:如何卸下 Oetiker 夾子?
A. 客戶可以使用工具,例如側刀或碗鼻刀,從軟管上拆下聯鎖裝置並剝下夾子。 不建議使用旋轉切割器,因為它們會在切割夾子時損壞軟管。
問:歐梯克夾子可以重複使用嗎?
A. 是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆驅動、無級螺絲和 V 型夾是可重複使用的。 它們可以在需要時輕鬆打開和安裝。 它們是製造和汽車設施中維護和維修的理想選擇。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。
問:我們如何擰緊夾子?
A. 要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子牢固地擰緊軟管。
Q. 如何選擇合適的歐梯克軟管夾?
A. 要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 最後,選擇一個能夠在其夾緊範圍內支撐軟管直徑的軟管夾。
Q:如何安裝 Dwyer 壓差開關?
A.
- 使用提供的支架或螺絲將其牢固地安裝在合適的位置。
- 使用適當的端子和連接器,按照提供的圖表進行電氣連接。
- 根據手冊,使用螺絲起子將壓力設定點調整至所需值。
- 執行功能測試以確保開關在指定範圍內正確觸發。
- 根據環境條件和應用的需要密封或保護開關。
Q:為了實現安全連接,夾具之間的距離應該是多少?
答:為了獲得足夠的壓力,建議的夾具之間的距離通常約為 6 英吋。 此間距對於確保均勻的壓力分佈是最佳的。 通常的做法是將一半的夾具放置在面板的下側,另一半則放置在頂部。 開始時,常見的初始設定是將底部夾具間隔約 12 英寸,然後可以根據需要進行調整,以在特定應用期間實現所需的夾緊壓力和對齊。
Q:這款歐梯克卡箍分類套件耐腐蝕嗎?
答:它採用鍍鋅表面處理,可在惡劣的天氣條件下實現耐腐蝕和耐用性。