項目 | 直槽絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 104 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2" |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #6 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170401 | 1" | 103 | 3 | 基金會 | 2.5“ | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣566元 | |
1170501 | 1" | 103 | 3 | 基金會 | 2.5“ | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣511元 | |
1171001 | 1.125“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣633元 | |
1171101 | 1.125“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣558元 | |
1171301 | 1.25“ | 103 | 3 | UNC | 2 15機構/ 16“ | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣732元 | |
1171401 | 1.25“ | 103 | 3 | UNC | 2 15機構/ 16“ | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣625元 | |
1171601 | 1.25“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣896元 |