扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1111700508 螺旋尖水龍頭插頭 6 x 1.00mm V 塗層 | AG4CVP 33YA12

OSG 1111700508 螺旋尖水龍頭插頭 6 x 1.00mm V 塗層

有現貨
貨號:AG4CVP Model: 1111700508,en交叉編號:33YA12

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,288 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻
V塗層
清單編號11117
材料高速鋼-E
長笛數量3
總長度80mm
瀝青1.00mm
中徑限制D5
小腿Dia6.50mm
尺寸M6
龍頭風格插頭
螺紋方向右手
螺紋長度25mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋長度清單編號長笛數量螺紋類型總長度瀝青中徑限制小腿Dia價錢
OSG 1101700108 Spiral Point Tap Plug #4x40 V 塗層 | AG4CUW 33XZ94 11017001089機構/ 16“110172UNC2 13機構/ 64“40H20.141“新台幣1,031元
OSG 1101700208螺旋點接插頭#6x32 V塗層| AG4CUX 33XZ95 110170020811機構/ 16“110172UNC2 13機構/ 64“32H30.141“新台幣999元
OSG 1101700308螺旋點接插頭#8x32 V塗層| AG4CUY 33XZ96 11017003083機構/ 4“110173UNC2 31機構/ 64“32H30.168“新台幣962元
OSG 1101700408 Spiral Point Tap Plug #10x24 V 塗層 | AG4CUZ 33XZ97 11017004087機構/ 8“110173UNC2.75“24H30.194“新台幣962元
OSG 1101700508 Spiral Point Tap Plug #10x32 V 塗層 | AG4CVA 33XZ98 11017005087機構/ 8“110173基金會2.75“32H30.194“新台幣1,027元
OSG 1101700608螺旋點接插頭1/4英寸x 20 V塗層| AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255“新台幣1,081元
OSG 1101700708 螺旋尖頭插頭 1/4 英寸 x 28 V 塗層 | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173基金會80mm28H30.255“新台幣1,081元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1111700508 螺旋尖水龍頭插頭 6 x 1.00mm V 塗層
新台幣1,288元 /單元