扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1225008 螺旋尖水龍頭插頭 1/4 英吋 x 20 Ticn | AG4DLY 33YE77

OSG 1225008 螺旋尖水龍頭插頭 1/4 英寸 x 20 Ticn

有現貨
貨號: AG4DLY Model: 1225008,en交叉編號:33YE77

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$780 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻
氮化鈦
清單編號105
材料高速鋼
長笛數量2
總長度2.5“
瀝青20
中徑限制H2
小腿Dia0.255“
尺寸1機構/ 4“
龍頭風格插頭
螺紋方向右手
螺紋長度1"
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號龍頭風格清單編號長笛數量螺紋長度螺紋類型總長度瀝青中徑限制價錢
OSG 1201008螺旋點塞#3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008插頭10521機構/ 2“UNC1 13機構/ 16“48H1新台幣872元
OSG 1201208螺旋點式水龍頭插頭#3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208插頭10521機構/ 2“基金會1 13機構/ 16“56H1新台幣924元
OSG 1236408螺旋點塞5/16英寸x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408插頭10531.125“基金會2 23機構/ 32“24H4新台幣1,066元
OSG 1236808螺旋點塞3/8英寸x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808插頭10531.25“基金會2 15機構/ 16“24H4新台幣1,152元
OSG 1200008螺旋點塞#0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008插頭10525機構/ 16“基金會1.625“80H1新台幣1,160元
OSG 1200208螺旋點塞#1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208插頭10523機構/ 8“UNC1-11 / 16“64H1新台幣1,157元
OSG 1200408螺旋尖頭插頭#1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408插頭10523機構/ 8“基金會1-11 / 16“72H1新台幣1,110元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1225008 螺旋尖水龍頭插頭 1/4 英寸 x 20 Ticn
新台幣780元 /單元