項目 | 管道龍頭 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 108 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 7 |
總長度 | 4.5“ |
瀝青 | 11.5 |
中徑限制 | 2.5P |
小腿Dia | 1.875“ |
尺寸 | 2" |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310008 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣1,884元 | |
1310108 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,102元 | |
1310208 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,159元 | |
1310308 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.563“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣2,660元 | |
1310508 | 4 | 3.125“ | 14 | 0.688“ | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 新台幣4,211元 | |
1310608 | 5 | 3.25“ | 14 | 0.906“ | 3機構/ 4“ | 1.375“ | 新台幣5,941元 | |
1310708 | 5 | 3.75“ | 11.5 | 1.125“ | 1" | 1.75“ | 新台幣9,597元 |