項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14001 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 0 |
件數 | 1 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
小腿Dia | 0.318“ |
龍頭風格 | 螺紋成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16“-24 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
產品 | 型號 | 瀝青 | 尺寸類型 | 完 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605034107 | 10 | - | V塗層 | H7 | 0.442“ | 3機構/ 4“ | 成型 | 2" | 新台幣13,535元 | ||
1615008255 | 1.25mm | - | V塗層 | D5 | 6.00mm | M8 | 成型 | 29mm | 新台幣3,717元 | ||
1615016151 | 1.50mm | - | V塗層 | D11 | 9.20mm | M16 | 成型 | 46mm | 新台幣10,082元 | ||
1625001642 | - | 英寸 | 氮化鈦 | - | 0.141“ | - | 螺紋成型 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,889元 | ||
1635010015 | - | 公制 | 氮化鈦 | - | 9.68mm | - | 螺紋成型 | 32mm | 新台幣4,109元 | ||
1400105808 | - | 英寸 | 氮化鈦 | - | 0.141“ | - | 螺紋成型 | 9機構/ 16“ | 新台幣854元 | ||
1400107308 | - | 英寸 | 氮化鈦 | - | 0.141“ | - | 螺紋成型 | 9機構/ 16“ | 新台幣854元 |