扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1615008255油龍頭成型8 x 1.25mm V塗層| AG3NTC 33PD57

OSG 1615008255 油龍頭成型 8 x 1.25mm V 塗層

有現貨
貨號:AG3NTC Model: 1615008255,en交叉參考:33PD57

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,755 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油龍頭
V塗層
清單編號16150
材料高速鋼鈷
長笛數量3
總長度90mm
瀝青1.25mm
中徑限制D5
小腿Dia6.00mm
尺寸M8
龍頭風格成型
螺紋方向右手
螺紋長度29mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.52
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)1.52
HS代碼8207504060

產品型號

產品型號瀝青尺寸類型中徑限制小腿Dia尺寸龍頭風格螺紋長度價錢
OSG 1605034107 油龍頭成型 3/4 英寸 x 10 V 塗層 | AG3NTA 33PD55 160503410710-V塗層H70.442“3機構/ 4“成型2"新台幣13,535元
OSG 1615016151油龍頭成型16 x 1.50mm V塗層| AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V塗層D119.20mmM16成型46mm新台幣10,082元
OSG 1625001642螺紋成形絲錐修改的底部#1-64 V塗層| AH3ZCC 33VT29 1625001642-英寸氮化鈦-0.141“-螺紋成型3機構/ 8“新台幣2,889元
OSG 1635010015螺紋形式絲錐Mod底部M10 x 1.00 V塗層| AH3ZCD 33VU30 1635010015-公制氮化鈦-9.68mm-螺紋成型32mm新台幣4,151元
OSG 1400105808 螺紋成型絲錐塞 #4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-英寸氮化鈦-0.141“-螺紋成型9機構/ 16“新台幣854元
OSG 1400107308螺紋成型絲錐插頭#4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-英寸氮化鈦-0.141“-螺紋成型9機構/ 16“新台幣854元
OSG 1400158808螺紋成型絲錐底部#10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-英寸氮化鈦-0.194“-螺紋成型7機構/ 8“新台幣855元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1615008255 油龍頭成型 8 x 1.25mm V 塗層
新台幣3,755元 /單元