得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 14001 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 0 |
總長度 | 3.156“ |
瀝青 | 14 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.323“ |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.437“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 尺寸 | 完 | 清單編號 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400107700 | #5 | 光明 | 14001 | 5機構/ 8“ | UNC | 2 | 1 15機構/ 16“ | 40 | 新台幣775元 | |
1400150905 | 5機構/ 8“ | 錫 | 14001 | 1 13機構/ 16“ | UNC | 4 | 3 13機構/ 16“ | 11 | 新台幣3,329元 | |
1400100105 | #0 | 錫 | 14001 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | 新台幣918元 | |
1400100108 | #0 | 氮化鈦 | 14001 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | 新台幣940元 | |
1400100400 | #0 | 光明 | 14001 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | 新台幣836元 | |
1400100401 | #0 | 蒸汽氧化物 | 14001 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | 新台幣836元 | |
1400100405 | #0 | 錫 | 14001 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | 新台幣937元 |