項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14050 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1-11 / 16“ |
瀝青 | 64 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #1 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16“ | 64 | H2 | 0.141“ | #1 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,205元 | |
1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16“ | 64 | H3 | 0.141“ | #1 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,454元 | |
1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16“ | 64 | H2 | 0.141“ | #1 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,205元 | |
1405001008 | UNC | 2 | 1.75“ | 56 | H4 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣1,883元 | |
1405001308 | UNC | 2 | 1.75“ | 56 | H4 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣1,977元 | |
1405001408 | UNC | 2 | 1 13機構/ 16“ | 48 | H2 | 0.141“ | #3 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,977元 | |
1405001608 | UNC | 2 | 1 13機構/ 16“ | 48 | H4 | 0.141“ | #3 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,977元 |