得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14101 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 46mm |
瀝青 | 0.45mm |
中徑限制 | D4 |
小腿Dia | 3.58mm |
尺寸 | M2.5 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 13mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410104801 | 32mm | 蒸汽氧化物 | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 7.20mm | M10 | 新台幣994元 | |
1410103408 | 22mm | 氮化鈦 | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 新台幣833元 | |
1410103500 | 22mm | 光明 | 3 | 60mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 新台幣630元 | |
1410103501 | 22mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 60mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 新台幣647元 | |
1410103505 | 22mm | 錫 | 3 | 60mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 新台幣838元 | |
1410100400 | 11mm | 光明 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 新台幣986元 | |
1410100401 | 11mm | 蒸汽氧化物 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 新台幣986元 |