項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 302 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311300608 | 29mm | 13113 | 3 | 公制粗 | 90mm | 1.25mm | 6H | 8.10mm | 新台幣3,243元 | |
1311300708 | 32mm | 13113 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.25mm | 6H | 9.70mm | 新台幣3,782元 | |
1311300908 | 42mm | 13113 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.25mm | 6H | 9.30mm | 新台幣4,299元 | |
1311301008 | 42mm | 13113 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.50mm | 6H | 9.30mm | 新台幣4,540元 | |
1301300508 | 1" | 13013 | 3 | UNC | 80mm | 20 | 2B | 0.255“ | 新台幣2,742元 | |
1301300608 | 1" | 13013 | 3 | 基金會 | 80mm | 28 | 2B | 0.255“ | 新台幣2,866元 | |
1301300708 | 1.125“ | 13013 | 3 | UNC | 90mm | 18 | 2B | 0.318“ | 新台幣3,009元 |