項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 302 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 13機構/ 16“ |
瀝青 | 13 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.48“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 13機構/ 16“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 完 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145901 | 觸底 | 所以 | 3 | 1" | 2.5“ | 32 | H4 | 0.255“ | 新台幣1,749元 | |
146001 | 觸底 | 所以 | 3 | 1.125“ | 2 23機構/ 32“ | 20 | H2 | 0.318“ | 新台幣1,951元 | |
146101 | 觸底 | 所以 | 3 | 1.125“ | 2 23機構/ 32“ | 20 | H3 | 0.318“ | 新台幣2,090元 | |
146201 | 觸底 | 所以 | 3 | 1.125“ | 2 23機構/ 32“ | 28 | H2 | 0.318“ | 新台幣1,951元 | |
146301 | 觸底 | 所以 | 3 | 1.125“ | 2 23機構/ 32“ | 28 | H3 | 0.318“ | 新台幣2,010元 | |
144701 | 觸底 | 所以 | 2 | 9機構/ 16“ | 1.875“ | 56 | H2 | 0.141“ | 新台幣2,805元 | |
144801 | 觸底 | 所以 | 3 | 11機構/ 16“ | 2" | 40 | H2 | 0.141“ | 新台幣2,194元 |