扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1605078901 成型絲錐成型 7/8 英吋 x 9 V 塗層 | AG3UUK 33VR68

OSG 1605078901 成型絲錐 成型 7/8 英寸 x 9 V 塗層

有現貨
貨號:AG3UUK Model: 1605078901,en交叉參考:33VR68

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,668 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋成型絲錐
V塗層
清單編號16050
材料高速鋼鈷
長笛數量4
總長度140mm
瀝青9
中徑限制H11
小腿Dia0.987“
尺寸7機構/ 8“
龍頭風格成型
螺紋方向右手
螺紋長度2 7機構/ 32“
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.26
船高(厘米)3.18
船長(厘米)13.34
船寬(厘米)3.18
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋類型長笛數量總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸螺紋長度價錢
OSG 1605012135成型絲錐成型1/2英寸x 13 V塗層| AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367“1機構/ 2“1 21機構/ 32“新台幣7,559元
OSG 1605012205成型攻絲成型1/2英寸x 20 V塗層| AG3UTA 33VR36 1605012205基金會3100mm20H50.367“1機構/ 2“1 21機構/ 32“新台幣7,032元
OSG 1605014204 成型絲錐成型 1/4 英寸 x 20 V 塗層 | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255“1機構/ 4“1"新台幣3,120元
OSG 1605014284 成型絲錐成型 1/4 英寸 x 28 V 塗層 | AG3UTC 33VR38 1605014284基金會380mm28H40.255“1機構/ 4“1"新台幣3,217元
OSG 1605038165 成型絲錐成型 3/8 英寸 x 16 V 塗層 | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381“3機構/ 8“1.25“新台幣5,037元
OSG 1605038245 成型絲錐成型 3/8 英寸 x 24 V 塗層 | AG3UTE 33VR40 1605038245基金會3100mm24H50.381“3機構/ 8“1.25“新台幣5,036元
OSG 1605056185成形絲錐成形5/16英寸x 18 V塗層| AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318“5機構/ 16“1.125“新台幣4,131元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1605078901 成型絲錐 成型 7/8 英寸 x 9 V 塗層
新台幣15,668元 /單元