扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1650504008 螺旋槽絲錐改良底部 5/8 x 11 V 塗層 | AG2XVV 32NH10

OSG 1650504008 螺旋槽絲錐 改良底部 5/8 x 11 V 塗層

有現貨
貨號:AG2XVV Model: 1650504008,en交叉編號:32NH10

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,240 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
V塗層
清單編號16505
材料VC-10
長笛數量3
總長度4 21機構/ 64“
瀝青11
中徑限制H5
小腿Dia0.48“
尺寸5機構/ 8“
龍頭風格修改底
螺紋方向右手
螺紋長度2.125“
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)2.54
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)2.54
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號小腿Dia項目尺寸龍頭風格螺紋長度螺紋類型材料價錢
OSG 1650500108螺旋槽絲錐改性底部4#40 V塗層| AG2XUD 32NG70 16505001080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#4修改底45機構/ 64“UNCVC-10新台幣1,713元
OSG 1650500208螺旋槽絲錐改性底部4#48 V塗層| AG2XUE 32NG71 16505002080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#4修改底45機構/ 64“基金會VC-10新台幣1,497元
OSG 1650500308螺旋槽絲錐改性底部#5 x 40 V塗層| AG2XUF 32NG72 16505003080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#5修改底45機構/ 64“UNCVC-10新台幣1,472元
OSG 1650500408螺旋槽絲錐改性底部#5 x 44 V塗層| AG2XUG 32NG73 16505004080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#5修改底45機構/ 64“基金會VC-10新台幣1,497元
OSG 1650500508螺旋槽絲錐修飾底面#6 x 32 V塗層| AG2XUH 32NG74 16505005080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#6修改底25機構/ 32“UNCVC-10新台幣1,402元
OSG 1650500608螺旋槽絲錐改性底部#6 x 32 V塗層| AG2XUJ 32NG75 16505006080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#6修改底25機構/ 32“UNCVC-10新台幣1,402元
OSG 1650500708螺旋槽絲錐改性底部#6 x 40 V塗層| AG2XUK 32NG76 16505007080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#6修改底25機構/ 32“基金會VC-10新台幣1,265元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1650504008 螺旋槽絲錐 改良底部 5/8 x 11 V 塗層
新台幣5,240元 /單元