扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1651507308 螺旋尖絲錐,1-20 螺紋尺寸,1 1/2 英吋螺紋長度,5 1/2 英吋長度 | CT6NWM 54MK58

OSG 1651507308 螺旋尖絲錐,1-20 螺紋尺寸,1 1/2 英吋螺紋長度,5 1/2 英吋長度

有現貨
貨號: CT6NWM Model: 1651507308,en交叉編號:54MK58

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,728 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號小腿Dia清單編號尺寸龍頭風格螺紋長度螺紋類型材料價錢
OSG 2805608 螺旋尖水龍頭插頭 #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141“氮化鈦280#2插頭7機構/ 16“UNC高速鋼-E新台幣1,478元
OSG 2811408 螺旋尖水龍頭插頭 #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141“氮化鈦280#4插頭9機構/ 16“UNC高速鋼-E新台幣945元
OSG 2835408 螺旋點絲錐塞 1/4 英寸 x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255“氮化鈦2801機構/ 4“插頭1"基金會高速鋼-E新台幣990元
OSG 2844008 螺旋尖水龍頭插頭 7/8 英寸 x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697“氮化鈦2807機構/ 8“插頭2 7機構/ 32“UNC高速鋼-E新台幣6,851元
OSG 2852001螺旋點螺塞1-1 / 2英寸x 8 S / o | AG4DCG 33YC69 28520011.233“蒸汽氧化物2801.5“插頭3"8節距高速鋼-E新台幣27,363元
OSG 2891101螺旋點塞7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mm蒸汽氧化物289M7插頭34mm公制粗高速鋼-E新台幣1,305元
OSG 2888205 螺旋尖水龍頭插頭 5x0.80mm 錫 | AG4DGV 33YD75 28882055.00mm288M5插頭22mm公制粗高速鋼新台幣758元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1651507308 螺旋尖絲錐,1-20 螺紋尺寸,1 1/2 英吋螺紋長度,5 1/2 英吋長度
新台幣9,728元 /單元