項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 314 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.22“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 15機構/ 16“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 中徑限制 | 完 | 項目 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714608 | H2 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.141“ | #2 | 插頭 | 9機構/ 16“ | 性病 | 新台幣3,206元 | |
1714708 | H2 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.141“ | #4 | 插頭 | 11機構/ 16“ | 性病 | 新台幣2,136元 | |
1714808 | H2 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.194“ | #6 | 插頭 | 7機構/ 8“ | 性病 | 新台幣1,788元 | |
1714908 | H3 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.194“ | #6 | 插頭 | 7機構/ 8“ | 性病 | 新台幣1,788元 | |
1715008 | H2 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.22“ | #8 | 插頭 | 15機構/ 16“ | 性病 | 新台幣1,788元 | |
1715208 | H2 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.255“ | #10 | 插頭 | 1" | 性病 | 新台幣1,834元 | |
1715308 | H3 | V塗層 | 螺旋點攻 | 0.255“ | #10 | 插頭 | 1" | 性病 | 新台幣1,834元 |