得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 300 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 28 |
中徑限制 | H6 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 長笛數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759808 | 0.168“ | 氮化鈦 | 312 | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 3 | 新台幣1,115元 | |
1759901 | 0.168“ | 蒸汽氧化物 | 312 | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 3 | 新台幣974元 | |
1759908 | 0.168“ | 氮化鈦 | 312 | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 3 | 新台幣1,115元 | |
1760001 | 0.168“ | 蒸汽氧化物 | 312 | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 3 | 新台幣974元 | |
1760008 | 0.168“ | 氮化鈦 | 312 | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 3 | 新台幣1,115元 | |
1750405 | 4.10mm | 蒸汽氧化物 | 342 | M4 | 19mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 3 | 新台幣839元 | |
1750705 | 5.00mm | 蒸汽氧化物 | 342 | M5 | 22mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 3 | 新台幣943元 |