得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直槽絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 349 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 100mm |
瀝青 | 2.50mm |
中徑限制 | OH5 |
小腿Dia | 14.00mm |
尺寸 | M18 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 48mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋方向 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608207 | 4.85mm | 蒸汽氧化氮化物 | 141C | M6 | 觸底 | 右手 | 25mm | 公制粗 | 新台幣592元 | ||
1105400108 | 6.00mm | 氮化鈦 | 11054 | M6 | 觸底 | 右手 | 26mm | 公制粗 | 新台幣1,535元 | ||
1105400208 | 8.00mm | 氮化鈦 | 11054 | M8 | 觸底 | 右手 | 29mm | 公制粗 | 新台幣1,790元 | ||
1105400308 | 10.00mm | 氮化鈦 | 11054 | M10 | 觸底 | 右手 | 33mm | 公制粗 | 新台幣2,065元 | ||
2407503 | 0.367“ | 氮化物 | 240 | 1機構/ 2“ | 插頭 | 右手 | 1 21機構/ 32“ | UNC | 新台幣1,535元 | ||
2407603 | 0.367“ | 氮化物 | 240 | 1機構/ 2“ | 觸底 | 右手 | 1 21機構/ 32“ | UNC | 新台幣1,476元 | ||
2494503 | 0.323“ | 氮化物 | 240 | 7機構/ 16“ | 插頭 | 右手 | 1.437“ | UNC | 新台幣1,333元 |