得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 280 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
瀝青 | 24 |
中徑限制 | H7 |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 長笛數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2893708 | 3.93mm | 氮化鈦 | 289 | M5 | 22mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 3 | 新台幣1,395元 | |
2806008 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #3 | 1機構/ 2“ | UNC | 高速鋼-E | 2 | 新台幣1,149元 | |
2806408 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #4 | 9機構/ 16“ | UNC | 高速鋼-E | 2 | 新台幣981元 | |
2807008 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #5 | 5機構/ 8“ | UNC | 高速鋼-E | 2 | 新台幣945元 | |
2807408 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #6 | 11機構/ 16“ | UNC | 高速鋼-E | 2 | 新台幣786元 | |
2807600 | 0.141“ | 光明 | 280 | #6 | 11機構/ 16“ | 基金會 | 高速鋼-E | 2 | 新台幣686元 | |
2807601 | 0.141“ | 蒸汽氧化物 | 280 | #6 | 11機構/ 16“ | 基金會 | 高速鋼-E | 2 | 新台幣822元 |