扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 30103108螺旋點形螺塞5/8英寸x 11 V塗層| AG4HXW 33ZH91

OSG 30103108 螺旋尖水龍頭插頭 5/8 英寸 x 11 V 塗層

有現貨
貨號:AG4HXW Model: 30103108,en交叉編號:33ZH91

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,647 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻
V塗層
清單編號301
材料VA-3
長笛數量3
總長度4.25“
瀝青11
中徑限制H3
小腿Dia0.59“
尺寸5機構/ 8“
龍頭風格插頭
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋類型性病

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋長度清單編號長笛數量總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸價錢
OSG 30100108螺旋點螺塞#3x48 V塗層| AG4HVM 33ZH37 301001085機構/ 8“30121 15機構/ 16“48H20.141“#3新台幣2,055元
OSG 30100208螺旋點接插頭#4x48 V塗層| AG4HVP 33ZH39 3010020811機構/ 16“30122"48H20.141“#4新台幣1,644元
OSG 30100308螺旋點接插頭#6x40 V塗層| AG4HVR 33ZH41 301003087機構/ 8“30132.375“40H20.194“#6新台幣1,376元
OSG 30100408螺旋點接插頭#8x36 V塗層| AG4HVU 33ZH43 3010040815機構/ 16“30132.375“36H20.22“#8新台幣1,376元
OSG 30100508 Spiral Point Tap Plug #10x24 V 塗層 | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5“24H20.255“#10新台幣1,411元
OSG 30100608螺旋點錐型插頭#10x24 V塗層| AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5“24H30.255“#10新台幣1,411元
OSG 30100708螺旋點接插頭1/4英寸x 20 V塗層| AG4HWA 33ZH49 301007081.125“30132 23機構/ 32“20H20.318“1機構/ 4“新台幣1,830元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 30103108 螺旋尖水龍頭插頭 5/8 英寸 x 11 V 塗層
新台幣5,647元 /單元