扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 31502801 改良底部螺旋槽絲錐 5/8 英吋 x 11 S/o | AG4GXJ 33ZC11

OSG 31502801 螺旋槽絲錐改良底部 5/8 英寸 x 11 S/o

有現貨
貨號:AG4GXJ Model: 31502801,en交叉編號:33ZC11

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,661 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
蒸汽氧化物
清單編號315
材料VC-10
長笛數量4
總長度4.25“
瀝青11
中徑限制H3
小腿Dia0.59“
尺寸5機構/ 8“
龍頭風格修改底
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋類型性病

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號小腿Dia項目尺寸龍頭風格螺紋長度螺紋類型材料價錢
OSG 31503008 螺旋槽絲錐改良底部 5/8 x 18 V 塗層 | AG4GQK 33ZC16 315030080.59“V塗層螺旋長笛絲錐5機構/ 8“修改底2"性病VC-10新台幣8,760元
OSG 31503101 螺旋槽絲錐改良底部 5/8 英寸 x 18 S/o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59“蒸汽氧化物螺旋長笛絲錐5機構/ 8“修改底2"性病VC-10新台幣7,618元
OSG 31503108螺旋槽絲錐修飾底孔5/8 x 18 V塗層| AG4GQM 33ZC18 315031080.59“V塗層螺旋長笛絲錐5機構/ 8“修改底2"性病VC-10新台幣8,810元
OSG 31503201螺旋槽絲錐修改底3/4英寸x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987“蒸汽氧化物螺旋長笛絲錐3機構/ 4“修改底2 7機構/ 32“性病VC-10新台幣10,600元
OSG 31503208螺旋槽絲錐改性底部3/4 x 10 V塗層| AG4GQP 33ZC20 315032080.987“V塗層螺旋長笛絲錐3機構/ 4“修改底2 7機構/ 32“性病VC-10新台幣12,190元
OSG 1715708螺旋槽絲錐修飾的底部#2x56 V塗層| AG4GUD 33ZA35 17157080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#2修改底9機構/ 16“性病VC-10新台幣4,256元
OSG 1715808螺旋槽絲錐修飾底孔#4x40 V塗層| AG4GUF 33ZA37 17158080.141“V塗層螺旋長笛絲錐#4修改底11機構/ 16“性病VC-10新台幣2,860元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 31502801 螺旋槽絲錐改良底部 5/8 英寸 x 11 S/o
新台幣7,661元 /單元