項目 | 螺旋點攻 |
完 | HR |
清單編號 | 337鎳 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 24 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370001083 | UNC | 4 | 5.125“ | 8 | H3 | 0.8“ | 1" | 2.5“ | 新台幣22,102元 | |
3370001085 | UNC | 4 | 5.125“ | 8 | H5 | 0.8“ | 1" | 2.5“ | 新台幣22,102元 | |
3370001123 | 基金會 | 4 | 5.125“ | 12 | H3 | 0.8“ | 1" | 2.5“ | 新台幣22,102元 | |
3370001125 | 基金會 | 4 | 5.125“ | 12 | H5 | 0.8“ | 1" | 2.5“ | 新台幣22,102元 | |
3370002562 | UNC | 2 | 1.75“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣4,202元 | |
3370004402 | UNC | 3 | 1.875“ | 40 | H2 | 0.141“ | #4 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,820元 | |
3370004403 | UNC | 3 | 1.875“ | 40 | H3 | 0.141“ | #4 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,820元 |