項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
完 | WXL(R) |
級 | 微粒碳化物 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 3機構/ 8“ |
清單編號 | 3610 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 3機構/ 8“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207706030 |
產品 | 型號 | 長笛數量 | 角半徑 | 尺寸類型 | 總長度 | 小腿Dia | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050602 | 2 | - | 公制 | 45mm | 4.00mm | WXS(R) | 0.5mm | 4590 | 新台幣3,023元 | ||
3051004 | 2 | - | 公制 | 45mm | 4.00mm | WXS(R) | 0.8mm | 4590 | 新台幣2,816元 | ||
3051008 | 2 | - | 公制 | 45mm | 4.00mm | WXS(R) | 0.8mm | 4590 | 新台幣2,905元 | ||
3052010 | 2 | - | 公制 | 45mm | 4.00mm | WXS(R) | 1.6mm | 4590 | 新台幣2,882元 | ||
3102001 | 2 | 0.10mm | 公制 | 50mm | 4.00mm | WXS(R) | 1.6mm | 4592 | 新台幣3,446元 | ||
3102007 | 2 | 0.20mm | 公制 | 50mm | 4.00mm | WXS(R) | 1.6mm | 4592 | 新台幣3,310元 | ||
36041411 | 4 | - | 分數英寸 | 3" | 1機構/ 2“ | WXL(R) | 1" | 3604 | 新台幣5,636元 |