扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 402-7087-BN11 硬質合金立銑刀 18.0mm 直徑 35mm 切割 | AC4VAP 30L951

OSG 402-7087-BN11 硬質合金立銑刀 18.0mm 直徑 35mm 切削

有現貨
貨號:AC4VAP 型號:402-7087-BN11交叉編號:30L951

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,981 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
切割方向右手
切割類型中心
直徑18mm
尺寸類型公制
結束中心切割
立銑刀應用結束
立銑刀樣式球鼻
結束樣式球鼻
鈦鋁
高性能
螺旋角30學位
切割長度35mm
清單編號402BN
材料碳化物
銑削直徑18.00mm
長笛數量2
總長度102mm
小腿Dia18.00mm
類別Regular

送貨信息:

船重(kg) 0.31
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)12.7
HS代碼8207703030
原產地US

產品型號

產品型號直徑尺寸類型切割長度長笛數量總長度小腿Dia價錢
OSG 402-0197-BN 硬質合金立銑刀 0.5mm 直徑 1.5mm 切削 | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mm公制光明1.5mm239mm3.00mm新台幣1,277元
OSG 402-0197-BN11 硬質合金立銑刀 0.5mm 直徑 1.5mm 切削 | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mm公制鈦鋁1.5mm239mm3.00mm新台幣1,321元
OSG 402-0312-BN11 硬質合金立銑刀 402bn 1/32 直徑 1/8 切削長度 | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111機構/ 32“分數英寸鈦鋁1機構/ 8“21.5“1機構/ 8“新台幣1,098元
OSG 402-0394-BN 硬質合金立銑刀 402bn 1.0mm 直徑 3mm 切削長度 | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mm公制光明3mm239mm3.00mm新台幣874元
OSG 402-0394-BN11 硬質合金立銑刀 402bn 1.0mm 直徑 3mm 切削長度 | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mm公制鈦鋁3mm239mm3.00mm新台幣1,003元
OSG 402-0469-BN 硬質合金立銑刀 402bn 3/64 直徑 9/64 切削長度 | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3機構/ 64“分數英寸光明9機構/ 64“21.5“1機構/ 8“新台幣664元
OSG 402-0469-BN11 硬質合金立銑刀 402bn 3/64 直徑 9/64 切削長度 | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113機構/ 64“分數英寸鈦鋁9機構/ 64“21.5“1機構/ 8“新台幣708元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 402-7087-BN11 硬質合金立銑刀 18.0mm 直徑 35mm 切削
新台幣6,981元 /單元