項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 102 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 20mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 光明 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 38 |
切割長度 | 38mm |
清單編號 | 402 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 20.00mm |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 102mm |
小腿Dia | 20.00mm |
類別 | Regular |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 角半徑 | 直徑 | 小腿Dia | 尺寸類型 | 完 | 螺旋角 | 切割長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0197 | 39mm | 39 | 0.5mm | 3.00mm | 公制 | 光明 | 1.5 | 1.5mm | 新台幣1,025元 | |
402-019711 | 39mm | 39 | 0.5mm | 3.00mm | 公制 | 鈦鋁 | 1.5 | 1.5mm | 新台幣1,079元 | |
402-0394 | 39mm | 39 | 1mm | 3.00mm | 公制 | 光明 | 3 | 3mm | 新台幣795元 | |
402-039411 | 39mm | 39 | 1mm | 3.00mm | 公制 | 鈦鋁 | 3 | 3mm | 新台幣893元 | |
402-0591 | 39mm | 39 | 1.5mm | 3.00mm | 公制 | 光明 | 5 | 5mm | 新台幣502元 | |
402-059111 | 39mm | 39 | 1.5mm | 3.00mm | 公制 | 鈦鋁 | 5 | 5mm | 新台幣664元 | |
402-0787 | 39mm | 39 | 2mm | 3.00mm | 公制 | 光明 | 7 | 7mm | 新台幣497元 |