項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.31“ |
完 | 鈦鋁 |
長笛 | 3 |
切割長度 | 0.578“ |
材料 | 碳化物 |
總長度 | 3" |
瀝青 | 32 |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺紋類型 | 緊急部隊 |
類別 | 素色 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 切割直徑 | 長笛 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 切割長度 | 頸部長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100001811 | 9機構/ 16“ | 0.43“ | 4 | 9機構/ 16“ | UNC | 0.958“ | 1" | 4" | 新台幣16,375元 | ||
4100002411 | 7機構/ 8“ | 0.745“ | 4 | 7機構/ 8“ | UNC | 1.389“ | - | 4" | 新台幣18,608元 | ||
4100002811 | 1機構/ 4“ | 0.19“ | 3 | 1機構/ 4“ | 緊急部隊 | 0.39“ | 0.41“ | 3" | 新台幣10,245元 | ||
4100002911 | 5機構/ 16“ | 0.25“ | 3 | 5機構/ 16“ | 緊急部隊 | 0.484“ | - | 3" | 新台幣10,245元 | ||
3900001 | M6 | 0.18“ | 3 | M6 | 公制 | 0.51“ | 0.59“ | 60mm | 新台幣11,780元 | ||
8304701 | M6 | 0.18“ | 4 | M6 | 公制 | 0.51“ | 0.59“ | 60mm | 新台幣12,762元 | ||
8304744 | M14 | 0.39“ | 5 | M14 | 公制 | 1.18“ | - | 85mm | 新台幣19,177元 |