扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 8304701 螺紋銑刀 M6 60mm 長度 0.510 切削長度 4 刃 | AG3URJ 33VR20

OSG 8304701 螺紋銑刀 M6 60mm 長度 0.510 切削長度 4 刃

有現貨
貨號:AG3URJ Model: 8304701,en交叉參考:33VR20

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,905 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋銑刀
切割直徑0.18“
鈦鋁
長笛4
切割長度0.51“
材料碳化物
頸部長度0.59“
總長度60mm
瀝青1mm
小腿Dia6mm
尺寸M6
螺紋尺寸M6
螺紋類型公制
類別素色

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.76
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)0.76
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號尺寸切割直徑長笛螺紋尺寸螺紋類型切割長度頸部長度總長度價錢
OSG 4100001811 螺紋銑刀 9/16 4 英寸長度 0.958 切削長度 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119機構/ 16“0.43“49機構/ 16“UNC0.958“1"4"新台幣17,558元
OSG 4100002411 螺紋銑刀 7/8 4 英寸長度 1.389 切削長度 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117機構/ 8“0.745“47機構/ 8“UNC1.389“-4"新台幣19,953元
OSG 4100002811 螺紋銑刀 1/4 3 英寸長度 0.390 切削長度 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111機構/ 4“0.19“31機構/ 4“緊急部隊0.39“0.41“3"新台幣10,678元
OSG 4100002911 螺紋銑刀 5/16 3 英寸長度 0.484 切削長度 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115機構/ 16“0.25“35機構/ 16“緊急部隊0.484“-3"新台幣10,364元
OSG 4100003011 螺紋銑刀,3/8 尺寸,3 英寸長度,0.578 英寸切削長度,3 刃 | AG3UQR 33VR04 41000030113機構/ 8“0.31“33機構/ 8“緊急部隊0.578“-3"新台幣11,104元
OSG 3900001螺紋銑刀M6 60毫米長0.510切割長度3刃| AG3UQT 33VR05 3900001M60.18“3M6公制0.51“0.59“60mm新台幣11,912元
OSG 8304744 螺紋銑刀 M14 85mm 長度 2mm 螺距 5 刃 | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39“5M14公制1.18“-85mm新台幣19,392元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 8304701 螺紋銑刀 M6 60mm 長度 0.510 切削長度 4 刃
新台幣12,905元 /單元