扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 808-1000硬質合金Bur球形1英寸| AH3ZRL 33ZT75

OSG 808-1000 硬質合金車針球形 1 英寸

有現貨
貨號:AH3ZRL 型號:808-1000交叉編號:33ZT75

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,410 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鑽
刀具直徑1"
切削刃類型右手
切割長度1"
最高 轉速90,000
總長度2"
柄材料HSS
刀柄尺寸1機構/ 4“
三方圈球形
貿易編號SD-9

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.86
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)2.86
原產地US

產品型號

產品型號刀具直徑切割長度最高 轉速總長度柄材料刀柄尺寸貿易編號價錢
OSG 808-1000-60 硬質合金車針 25mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9新台幣4,544元
OSG 808-1250硬質合金Bur球形1/8英寸| AH3ZRM 33ZT76 808-12501機構/ 8“1機構/ 8“80,0002"碳化物1機構/ 4“SD-11新台幣1,105元
OSG 808-1250-60 硬質合金車針 3mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mm碳化物6"SD-11新台幣1,105元
OSG 808-1875硬質合金Bur球形3/16英寸| AH3ZRP 33ZT78 808-18753機構/ 16“3機構/ 16“75,0002"碳化物1機構/ 4“SD-14新台幣1,092元
OSG 808-1875-60 硬質合金車針 5mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mm碳化物6"SD-14新台幣1,092元
OSG 808-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mm碳化物6"SD-1新台幣1,048元
OSG 808-2500硬質合金Bur球形1/4英寸| AH3ZRT 33ZT81 808-25001機構/ 4“1機構/ 4“70,0002"碳化物1機構/ 4“SD-1新台幣1,048元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 808-1000 硬質合金車針球形 1 英寸
新台幣4,410元 /單元