得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直槽絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 121 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 80mm |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | 2 |
小腿Dia | 8.50mm |
尺寸 | M12 |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 38mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050000 | 插頭 | S110 | 2 | 1機構/ 4“ | UNS | 1 9機構/ 16“ | 90 | H1 | 新台幣2,426元 | ||
1080000 | 插頭 | S110 | 2 | 1機構/ 4“ | UNS | 1 9機構/ 16“ | 96 | H1 | 新台幣2,429元 | ||
1320000 | 插頭 | S110 | 2 | 5機構/ 16“ | UNS | 1 9機構/ 16“ | 90 | H2 | 新台幣2,429元 | ||
2056000 | 插頭 | S110 | 2 | 1機構/ 4“ | UNS | 1 9機構/ 16“ | 96 | H2 | 新台幣2,429元 | ||
1010800 | 觸底 | 102 | 2 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 1-11 / 16“ | 72 | H2 | 新台幣825元 | ||
1050800 | 觸底 | 103 | 3 | 7機構/ 8“ | UNC | 2.375“ | 24 | H3 | 新台幣427元 | ||
1051000 | 插頭 | 103 | 3 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 2.375“ | 32 | H3 | 新台幣422元 |