項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 3機構/ 8“ |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 3機構/ 4“ |
最高 轉速 | 63,000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 尖樹 |
貿易編號 | SG-3 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | SG-1 | 新台幣1,092元 | |
904-2500 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SG-1 | 新台幣1,092元 | |
904-3125 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 65,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SG-2 | 新台幣1,190元 | |
904-3125-60 | 8.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SG-2 | 新台幣1,190元 | |
904-3750-60 | 9.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SG-3 | 新台幣1,190元 | |
904-5000 | 1機構/ 2“ | 1" | 50,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SG-5 | 新台幣1,879元 | |
904-5000-60 | 12.00mm | 25mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SG-5 | 新台幣1,823元 |