項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 25.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 60mm |
最高 轉速 | 25,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 60度圓錐 |
貿易編號 | SJ-9 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950-1000 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SJ-9 | 新台幣4,258元 | |
950-2500 | 1機構/ 4“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SJ-1 | 新台幣1,048元 | |
950-3750 | 3機構/ 8“ | 63,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SJ-3 | 新台幣1,249元 | |
950-3750-60 | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-3 | 新台幣1,324元 | |
950-5000 | 1機構/ 2“ | 50,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SJ-5 | 新台幣1,437元 | |
950-5000-60 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-5 | 新台幣1,606元 | |
950-6250 | 5機構/ 8“ | 40,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SJ-6 | 新台幣2,030元 |