項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 4.5mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
結束樣式 | 球鼻 |
完 | 鈦鋁 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 14mm |
清單編號 | HP441BN |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 4.50mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 51mm |
小腿Dia | 5.00mm |
類別 | Regular |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 直徑 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 完 | 螺旋角 | 切割長度 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP421-0469-BN | 1.5“ | 3機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 9機構/ 64“ | HP421BN | 新台幣1,106元 | |
HP421-0625-BN | 1.5“ | 1機構/ 16“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 3機構/ 16“ | HP421BN | 新台幣957元 | |
HP421-0781-BN | 1.5“ | 5機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 1機構/ 4“ | HP421BN | 新台幣971元 | |
HP421-0938-BN | 1.5“ | 3機構/ 32“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 5機構/ 16“ | HP421BN | 新台幣1,003元 | |
HP421-1000-BN | 4" | 1" | 分數英寸 | 1" | 鈦鋁 | 30學位 | 1.5“ | HP421BN | 新台幣20,040元 | |
HP421-1094-BN | 1.5“ | 7機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 3機構/ 8“ | HP421BN | 新台幣1,119元 | |
HP421-1250-BN | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 30學位 | 1機構/ 2“ | HP421BN | 新台幣1,003元 |