扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG HP441-1968 硬質合金立銑刀 HP441 5.0mm D 16mm 切割 | AC4UBN 30L433

OSG HP441-1968 硬質合金立銑刀 HP441 5.0mm D 16mm 切削

有現貨
貨號:AC4UBN 型號:HP441-1968交叉編號:30L433

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,231 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
切割方向右手
切割類型中心
直徑5mm
尺寸類型公制
結束中心切割
立銑刀應用結束
立銑刀樣式方形
結束樣式方形
鈦鋁
高性能
螺旋角30學位
切割長度16mm
清單編號HP441
材料碳化物
銑削直徑5.00mm
長笛數量4
總長度51mm
小腿Dia5.00mm
類別Regular

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)7.62
HS代碼8207703030
原產地US

產品型號

產品型號總長度直徑尺寸類型小腿Dia螺旋角切割長度清單編號價錢
OSG HP421-0469 硬質合金立銑刀 Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 惠普421-04691.5“3機構/ 64“分數英寸1機構/ 8“高性能30學位9機構/ 64“HP421新台幣875元
OSG HP421-0625硬質合金立銑刀Hp421 1/16 D 3/16切L | AC4TYA 30L351 惠普421-06251.5“1機構/ 16“分數英寸1機構/ 8“高性能30學位3機構/ 16“HP421新台幣818元
OSG HP421-0781硬質合金立銑刀Hp421 5/64 D 1/4切L | AC4TYB 30L352 惠普421-07811.5“5機構/ 64“分數英寸1機構/ 8“高性能30學位1機構/ 4“HP421新台幣819元
OSG HP421-0938硬質合金立銑刀Hp421 3/32 D 5/16切L | AC4TYC 30L353 惠普421-09381.5“3機構/ 32“分數英寸1機構/ 8“高性能35學位5機構/ 16“HP421新台幣818元
OSG HP421-1000硬質合金立銑刀Hp421 1 D 1 1/2切面L | AC4TYD 30L354 惠普421-10004"1"分數英寸1"高性能30學位1.5“HP421新台幣16,845元
OSG HP421-1094硬質合金立銑刀Hp421 7/64 D 3/8切L | AC4TYE 30L355 惠普421-10941.5“7機構/ 64“分數英寸1機構/ 8“高性能30學位3機構/ 8“HP421新台幣822元
OSG HP421-1250 硬質合金立銑刀 Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 惠普421-12501.5“1機構/ 8“分數英寸1機構/ 8“高性能30學位1機構/ 2“HP421新台幣813元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG HP441-1968 硬質合金立銑刀 HP441 5.0mm D 16mm 切削
新台幣1,231元 /單元