得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 0.06 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
結束樣式 | 角半徑 |
完 | 鈦鋁 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 35學位 |
切割長度 | 1.5“ |
清單編號 | VG434 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 3機構/ 4“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
類別 | 可變幾何 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 角半徑 | 直徑 | 結束樣式 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG441-1000 | 1" | - | 1" | 方形 | 1.5“ | VG441,帶Weldon Flat | 4 | 4" | 新台幣15,223元 | |
VG441-1001 | 1" | - | 1" | 方形 | 2" | VG441,帶Weldon Flat | 4 | 5" | 新台幣18,172元 | |
VG441-1002 | 1" | - | 1" | 方形 | 2.5“ | VG441,帶Weldon Flat | 4 | 5" | 新台幣18,972元 | |
VG441-1003 | 1" | - | 1" | 方形 | 3" | VG441,帶Weldon Flat | 4 | 6" | 新台幣24,601元 | |
VG441-1004 | 1" | - | 1" | 方形 | 4" | VG441,帶Weldon Flat | 4 | 7" | 新台幣28,724元 | |
VG441-1005 | 1" | - | 1" | 方形 | 1.5“ | VG441 | 4 | 4" | 新台幣15,223元 | |
VG441-1006 | 1" | - | 1" | 方形 | 2" | VG441 | 4 | 5" | 新台幣18,045元 |