項目 | 台式鑽床 |
交流電 | 6 |
深度 | 16 1機構/ 2“ |
身高 | 38 7機構/ 8“ |
輸入電流 | 6A |
電機功率 | 1 / 3 hp |
RPM | 244至3386 RPM |
主軸轉速 | 16 |
主軸錐度 | JT33 |
主軸行程 | 3-1 / 4“ |
鞦韆 | 13.25 |
工作檯面 | 8 5/8 x 9 7/16“ |
UPC | 726896801506 |
電壓 | 120V |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 98.76 |
船長(厘米) | 6.02 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電 | 深度 | 身高 | 電機功率 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680157 | 8.6/4.3 | 27“ | 43“ | 1 / 2 hp | 138至3476 RPM | 120 / 240V | 新台幣57,027元 |