項目 | 台式鑽床 |
交流電 | 8.6/4.3 |
深度 | 27“ |
身高 | 43“ |
輸入電流 | 7.3 / 3.7A |
電機功率 | 1 / 2 hp |
速度數 | 16 |
RPM | 138至3476 RPM |
主軸錐度 | MT2 |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 15“ |
工作檯面 | 11 1/2 x 11 1/2“ |
電壓 | 120 / 240V |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 68.58 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電 | 深度 | 身高 | 電機功率 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680150 | 6 | 16 1機構/ 2“ | 38 7機構/ 8“ | 1 / 3 hp | 244至3386 RPM | 120V | 新台幣29,626元 |