項目 | 砂輪機 |
喬木洞 | 1機構/ 2“ |
身高 | 10“ |
輸入電流 | 3.5至1.75A |
最高 轉速 | 3450RPM |
段落 | 1 |
電壓 | 115 / 230V |
輪徑 | 6" |
船重(kg) | 12.6 |
產品 | 型號 | 安培 | 喬木洞 | 身高 | 最高 轉速 | 段落 | 電壓 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5機構/ 8“ | 13“ | 3450RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | 新台幣19,235元 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5機構/ 8“ | 13“ | 3450RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | 新台幣16,830元 | ||
9682062 | - | 1機構/ 2“ | 10 1機構/ 2“ | 3450RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | 新台幣10,802元 | 詢價
| |
9682090 | - | 1機構/ 2“ | 11“ | - | 1 | 120V | 6" | 新台幣10,802元 | 詢價
| |
9682071 | - | 5機構/ 8“ | 13“ | 3450RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | 新台幣14,465元 | 詢價
| |
9682101 | - | 1" | 16“ | 1725RPM | 1 | 115 / 230V | 10“ | 新台幣26,751元 | 詢價
| |
9682102 | - | 1" | 16“ | 1725RPM | 3 | 220 / 440V | 10“ | 新台幣26,751元 | 詢價
|