項目 | 砂輪機 |
安培 | 7.0/3.5 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
排氣口 | 2-1 / 2“ |
臉輪 | 1" |
身高 | 13“ |
HP | 3/4 |
輸入電流 | 7 / 3.5A |
最高 轉速 | 3450RPM |
電機功率 | 3/4 |
段落 | 1 |
電壓 | 120 / 240V |
輪徑 | 8" |
車輪C到C | 16-1 / 2“ |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 31.12 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 喬木洞 | 身高 | 最高 轉速 | 段落 | 電壓 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682082 | 2.2/1.1 | 5機構/ 8“ | 13“ | 3450RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | 新台幣16,830元 | ||
9682061 | - | 1機構/ 2“ | 10“ | 3450RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | 新台幣10,897元 | ||
9682062 | - | 1機構/ 2“ | 10 1機構/ 2“ | 3450RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | 新台幣10,802元 | 詢價
| |
9682090 | - | 1機構/ 2“ | 11“ | - | 1 | 120V | 6" | 新台幣10,802元 | 詢價
| |
9682071 | - | 5機構/ 8“ | 13“ | 3450RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | 新台幣14,465元 | 詢價
| |
9682101 | - | 1" | 16“ | 1725RPM | 1 | 115 / 230V | 10“ | 新台幣26,751元 | 詢價
| |
9682102 | - | 1" | 16“ | 1725RPM | 3 | 220 / 440V | 10“ | 新台幣26,751元 | 詢價
|