項目 | 液體管線過濾乾燥機 |
連線設定 | 焊接 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
切出長度(英寸) | 4-1/2 |
總長度 | 6 1機構/ 16“ |
產品 描述 | 75/25乾燥劑混合 |
R-22容量(噸) | 5 |
類別 | 鐵件 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 總長度 | 產品 描述 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | SAE耀斑 | 5機構/ 8“ | 10.187“ | 100%分子篩 | 鐵件 | 新台幣4,554元 | ||
165 | SAE耀斑 | 5機構/ 8“ | 6 5機構/ 16“ | 75/25乾燥劑混合 | 鐵件 | 新台幣2,075元 | ||
165S | 焊接 | 5機構/ 8“ | 6 5機構/ 16“ | 75/25乾燥劑混合 | 鐵件 | 新台幣1,740元 | ||
307S | 焊接 | 7機構/ 8“ | - | 100%分子篩 | 鐵件 | 新台幣3,145元 | ||
032 | SAE耀斑 | 1機構/ 4“ | 4.125“ | 100%分子篩 | 鐵件 | 新台幣902元 | ||
084 | SAE耀斑 | 1機構/ 2“ | 6 5機構/ 16“ | 75/25乾燥劑混合 | 鐵件 | 新台幣1,607元 | ||
第164章 | SAE耀斑 | 1機構/ 2“ | 7" | 75/25乾燥劑混合 | 鐵件 | 新台幣1,929元 |