扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 1.06DXPSRM01.00圓形氣缸1-1 / 16英寸的孔1英寸的行程| AJ2EFN 49J732

PARKER 1.06DXPSRM01.00 圓形氣缸 1-1/16 英寸缸徑 1 英寸行程

有現貨
貨號:AJ2EFN 型號:1.06DXPSRM01.00交叉編號:49J732

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,772 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。1-1 / 16“
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型回合不可修復
端蓋材料
銀色
磁性活塞
最大。 壓力250 PSI
山氣鼻子和樞軸
鼻掛螺紋5 / 8“-18
總長度5.8“
活塞材質
活塞桿材料不銹鋼
樞軸孔直徑0.251“
端口大小1/8“ FNPT
Rod Dia。0.312“
桿螺紋長度0.5“
桿螺紋尺寸5 / 16-24 UNF
單動/雙動雙動
行程1"
溫度。 範圍14度至140度F
管材不銹鋼
類別圓體

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)2.84
船長(厘米)14.68
船寬(厘米)2.84
原產地US

產品型號

產品型號Rod Dia。孔直徑。磁性活塞桿螺紋長度桿螺紋尺寸行程溫度。 範圍鼻掛螺紋價錢
PARKER 0.31DXPSR01.00圓形氣缸5/16英寸內孔1英寸行程| AJ2DWY 49J531 0.31DPSSR01.000.125“5機構/ 16“沒有0.38“#5-40 UNC1"-10度至165度F3 / 8“-24新台幣1,614元
PARKER 0.31DXPSR02.00圓形氣缸5/16英寸的孔2英寸的行程| AJ2DWZ 49J532 0.31DPSSR02.000.125“5機構/ 16“沒有0.38“#5-40 UNC2"-10度至165度F3 / 8“-24新台幣1,639元
PARKER 0.31DXPSR03.00圓形氣缸5/16英寸的孔3英寸的行程| AJ2DXA 49J533 0.31DPSSR03.000.125“5機構/ 16“沒有0.38“#5-40 UNC3"-10度至165度F3 / 8“-24新台幣1,817元
PARKER 0.31DXPSR04.00圓形氣缸5/16英寸的孔4英寸的行程| AJ2DXB 49J534 0.31DPSSR04.000.125“5機構/ 16“沒有0.38“#5-40 UNC4"-10度至165度F3 / 8“-24新台幣2,067元
PARKER 0.44DPSR0.500圓形氣缸7/16英寸缸徑1/2英寸行程| AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188“7機構/ 16“沒有0.5“#10-32 UNF1機構/ 2“-10度至165度F7 / 16“-20新台幣1,626元
PARKER 0.44DPSR01.00圓形氣缸7/16英寸內孔1英寸行程| AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188“7機構/ 16“沒有0.5“#10-32 UNF1"-10度至165度F7 / 16“-20新台幣1,615元
PARKER 0.44DPSR01.50圓形氣缸7/16英寸缸徑1-1 / 2英寸| AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188“7機構/ 16“沒有0.5“#10-32 UNF1.5“-10度至165度F7 / 16“-20新台幣1,903元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 1.06DXPSRM01.00 圓形氣缸 1-1/16 英寸缸徑 1 英寸行程
新台幣2,772元 /單元