項目 | 轉換適配器 |
完 | 無鉻 6 電鍍 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
尺寸 | 10 SAE-ORB 公頭 X 3/4 NPTF 母頭 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-S | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 7/16-20 x 1/8" | 新台幣312元 | |
4-1 / 4 F5OG-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 7/16-20 x 1/4" | 新台幣357元 | |
6-1 / 4 F5OG-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 9/16-18 x 1/4" | 新台幣199元 | |
6-3 / 8 F5OG-S | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 9/16-18 x 3/8" | 新台幣378元 | |
8-1 / 4 F5OG-S | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3/4-16 x 1/4" | 新台幣309元 | |
8-3 / 8 F5OG-S | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3/4-16 x 3/8" | 新台幣242元 | |
8-1 / 2 F5OG-S | 1.125“ | 5000 PSI | 3/4-16 x 1/2" | 新台幣303元 |