項目 | 聯合三通 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | CPI(TM) x CPI(TM) x CPI(TM) |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ET10-B | 黃銅 | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1" | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 1 | 新台幣3,445元 | ||
JBZ-B 10-10-10 | 黃銅 | CPI(TM) x CPI(TM) x CPI(TM) | - | 1" | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 1 | 新台幣3,660元 | ||
144F-3 | 黃銅 | 閃光 | 3 / 8-24 | - | 450至2800 psi | -65度至250度F | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,570元 | ||
144F-5 | 黃銅 | 閃光 | 1 / 2-20 | - | 450至2800 psi | -65度至250度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣6,881元 | ||
12ET12-316-GR | 316不銹鋼 | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1-1 / 16'“ | - | -425度至1200度F | 3機構/ 4“ | 1 | 新台幣7,592元 | ||
16ET16-316-GR | 316不銹鋼 | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1.375“ | - | -425度至1200度F | 1" | 1 | 新台幣16,246元 | ||
144F-4 | 黃銅 | 閃光 | 7 / 16-20 | - | 1400 PSI | -65度至250度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,062元 |