項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1-20 |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 管尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 最大。 壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L269CA-6-6 | -65度至250度F | 低鉛黃銅 | - | 3機構/ 8“ | 壓縮x MNPT | - | 90度彎頭 | 1000 PSI | 1 | 新台幣1,662元 | ||
169C-10-6 | -65度至250度F | 黃銅 | 13 / 16-18 | 5機構/ 8“ | 壓縮x MNPT | - | 90度彎頭 | 75至400 psi | 10 | 新台幣9,378元 | ||
4MSEL6N-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | 7 / 16-20 | 1機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 11機構/ 16“ | 90度彎頭 | 6000 PSI | 1 | 新台幣1,553元 | ||
4EE4-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | - | 1機構/ 4“ | 壓縮 | 1機構/ 2“ | 90度彎頭 | 8000 PSI | 1 | 新台幣1,348元 | ||
6EE6-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | - | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 5機構/ 8“ | 90度彎頭 | 7600 PSI | 1 | 新台幣1,596元 | ||
8EE8-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | - | 1機構/ 2“ | 壓縮 | 13機構/ 16“ | 90度彎頭 | 6200 PSI | 1 | 新台幣2,083元 | ||
12MSEL12N-316-GR | -425度至1200度F | 316不銹鋼 | - | 3機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16“ | 90度彎頭 | - | 1 | 新台幣4,626元 |