項目 | 堅果 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R) |
十六進制大小 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 3600 PSI |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-0004 | 1機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 225 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣878元 | |
1213-0006 | 3機構/ 8“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 225 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣1,019元 | |
1213-0008 | 1機構/ 2“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 175 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣930元 | |
1213-0012 | 3機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 150 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣954元 | |
1213-0206 | 3機構/ 8“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 225 PSI | 0度至266度F | 1 | 新台幣1,084元 | |
1213-0208 | 1機構/ 2“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 175 PSI | 0度至266度F | 1 | 新台幣1,096元 | |
1213-0212 | 3機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 150 PSI | 0度至266度F | 1 | 新台幣1,726元 |