項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 4 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 1英尺增量,最多連續50英尺 |
外直徑軟管。 | 0.51“ |
最小 彎曲半徑 | 2" |
運營壓力 | 5800 PSI |
加強 | 雙鋼編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至212度 |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 多用途 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 4009210000 |
型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 真空等級 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-4-BX | -40至212 F | 4 | 1機構/ 4“ | 體積 | - | 50ft。 | 0.59“ | 4" | 新台幣19,374元 | |
302-8-BX | -40至212 F | 8 | 1機構/ 2“ | 體積 | - | 50ft。 | 0.88“ | 7" | 新台幣26,561元 | |
302-10-BX | -40至212 F | 10 | 5機構/ 8“ | 體積 | - | 50ft。 | 1" | 8" | 新台幣35,708元 | |
302-16-BX | -40至212 F | 16 | 1" | 體積 | - | 50ft。 | 1.5“ | 12“ | 新台幣58,954元 | |
471ST-16-RL | -40度至212度 | 16 | 1" | 多用途 | 24英寸汞柱 | 1英尺增量,最多連續50英尺 | 1.4“ | 6" | 新台幣1,504元 |