項目 | 乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
總長: | 2 3機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 4000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6602-8-10 |
管道尺寸NPT | 1機構/ 2“ |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
關機 | Double |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
閥門類型 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | KR |
型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-12-10 | 新台幣1,756元 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14“ | 3機構/ 4“ | NPTF | 28加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-12-12 | 新台幣1,860元 | |
6602-16-16 | 1-11 1/2英寸 | 1" | NPTF | 50加侖/分鐘 | 3 7機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-16-16 | 新台幣2,648元 | |
6602-2-4 | 1 / 8-27“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 27機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6602-2-4 | 新台幣908元 | |
6602-4-4 | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 9機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6602-4-4 | 新台幣756元 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18“ | 3機構/ 8“ | NPTF | 6加侖/分鐘 | 1.625“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-6-6 | 新台幣1,152元 | |
6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-10-10 | 新台幣1,700元 |