PARKER 6600系列,乳頭
篩選
軸承材質: 不銹鋼 , 軸承: 不銹 , 機身材質: 鐵件 , 結束: 不含鉻6 , 鎖定機構: 球 ,分鐘。 工作溫度: -40度F ,工作溫度。 範圍: -40度至250度F , 密封材料: 丁腈 ,溫度。 範圍: -40到250 F. , 螺紋類型: 女性 ,閥門設計: 閥芯 , 閥門類型: 閥芯
次數 | 型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12英寸 | 3機構/ 4“ | 天體 | 28加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-12-12 | NT$2,114 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12英寸 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-12-10 | NT$4,939 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12英寸 | 1" | 天體 | 50加侖/分鐘 | 3 7機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-16-16 | NT$4,923 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1/2英寸 | 1" | NPTF | 50加侖/分鐘 | 3 7機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-16-16 | NT$2,524 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-8-10 | NT$1,056 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 9機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6602-4-4 | NT$748 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 27機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6602-2-4 | NT$823 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-12-10 | NT$1,592 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14“ | 3機構/ 4“ | NPTF | 28加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-12-12 | NT$1,823 | |
B | SM-752-12FP | 3 / 4-14“ | 3機構/ 4“ | NPTF | 28加侖/分鐘 | - | 4500 PSI | - | - | NT$1,944 | 詢價
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-8-10 | NT$1,222 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18“ | 3機構/ 8“ | NPTF | 6加侖/分鐘 | 1.625“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6602-6-6 | NT$1,115 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 5機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-10-10 | NT$1,600 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3機構/ 8“ | 天體 | 6加侖/分鐘 | 1.625“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6610-6-6 | NT$1,269 |
6600系列,乳頭
Parker 6600 系列接頭用於液壓流體系統,可通過兼容的內螺紋 ORB / NPTF 型端口配置實現軟管或管道的安全無洩漏連接。 它們由鋼製成,鍍有鉻酸鋅,可耐腐蝕並提高耐用性。 這些耦合器具有雙截止提升閥,可防止流體雙向流動,並包括丁腈密封件,可抵抗油、燃料、液壓油、水和其他化學品。 這些接頭設計可與符合 ISO 7241-1 A 系列標準的其他快速斷開接頭互換。