項目 | 男肘 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 2300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307923030 |
型號 | 溫度。 範圍 | 基本材料 | 主體材料 | 管尺寸 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12MSEL12N-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16“ | 5100 PSI | 1 | 新台幣3,553元 | |
2MSEL2N-B | -40度至400度F | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | A-LOK(R)x MNPT | 7機構/ 16“ | 3600 PSI | 1 | 新台幣1,093元 | |
4MSEL2N-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 1機構/ 2“ | 9700 PSI | 1 | 新台幣1,758元 | |
6MSEL12N-316 | -425度至1200度F | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16“ | 6600 PSI | 1 | 新台幣6,850元 | |
6MSEL2N-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | A-LOK(R)x MNPT | 5機構/ 8“ | 6200 PSI | 1 | 新台幣1,931元 | |
6MSEL8N-B | -40度至400度F | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | A-LOK(R)x MNPT | 13機構/ 16“ | 2300 PSI | 1 | 新台幣1,835元 | |
2-2 CBZ-B | -40度至400度F | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | CPI(TM) x MNPT | 7機構/ 16“ | 3600 PSI | 1 | 新台幣1,068元 |