項目 | 活塞蓄能器 |
結構 | 合金鋼 |
直徑 | 3.56“ |
流體量 | 0.5加侖 |
氣體量(立方英寸) | 121 |
身高 | 22.56“ |
最高 流 | 220 GPM |
最高 流量GPM | 220 |
最大壓力 | 3000 PSI |
安裝 | 直式 |
溫度。 範圍 | -20至165 F(油),32至165 F(水基液壓油和水乙二醇) |
船重(kg) | 13.01 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ACP05AA050E1KTC | 2.38“ | 13.4“ | 100 GPM | 新台幣17,345元 | |
ACP05AA100E1KTC | 2.38“ | 21.94“ | 100 GPM | 新台幣18,973元 | |
A3N0058D1KG | 3.56“ | 14.34“ | 220 GPM | 新台幣32,411元 | |
A4N0116D1KG | 4.75“ | 16.19“ | 397 GPM | 新台幣58,250元 | |
A4N0231D1KG | 4.75“ | 25.19“ | 397 GPM | 新台幣63,923元 | |
A4N0347D1KG | 4.75“ | 34.31“ | 397 GPM | 新台幣68,208元 | |
A6N0231D1KG | 6.88“ | 17.38“ | 818 GPM | 新台幣99,510元 |